亜鉛メッキ鋼板製スタンダードロッカー

亜鉛メッキ鋼板製スタンダードロッカー - TRUSCO亜鉛メッキ鋼板製スタンダードロッカー - TRUSCO亜鉛メッキ鋼板製スタンダードロッカー - TRUSCO

亜鉛メッキに加え、メラミン焼き付け塗装を施しているため、非常に優れた、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性があります。
ステンレス性に比べて低価格で、湿気が多くサビなどでお困りの場所に最適です。

ホワイト高さ(mm)1790奥行(mm)515間口(mm)9001マス有効寸法(間口mm)247RoHS指令(10物質対応)対応シリンダー錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効寸法(奥行mm)465内容量1台
注意

※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
タイプ
1マス有効寸法(高さmm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37475867TZWL-3鏡、タオル掛、傘立、滴受、ハンガーパイプ、網棚3人用1650247×465×1650
76,680
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37475876TZWL-6タオル掛、ハンガーパイプ、網棚6人用812247×465×812
98,120
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする