曜日別特売

可動式三つ折りパーテーション (クロス張り)

可動式三つ折りパーテーション (クロス張り) - TRUSCO可動式三つ折りパーテーション (クロス張り) - TRUSCO可動式三つ折りパーテーション (クロス張り) - TRUSCO可動式三つ折りパーテーション (クロス張り) - TRUSCO可動式三つ折りパーテーション (クロス張り) - TRUSCO可動式三つ折りパーテーション (クロス張り) - TRUSCO可動式三つ折りパーテーション (クロス張り) - TRUSCO可動式三つ折りパーテーション (クロス張り) - TRUSCO

使用しないときは折りたたんで収納できます。

脚の種類キャスター仕様三連型タイプ単体型奥行(mm)400間口(mm)1800折りたたみ寸法(mm)W620×D400グリーン購入法適合内容量1台
注意
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37475928TMPAC-1720-BE17201800400ベージュ
115,000
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37475937TMPAC-2000-BE20001800400ベージュ
135,400
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37475946TMPAC-1720-B17201800400ブルー
115,000
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37475955TMPAC-2000-B20001800400ブルー
135,400
119,800
131,780(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37475964TMPAC-1720-GY17201800400グレー
115,000
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37475980TMPAC-2000-GY20001800400グレー
135,400
119,800
131,780(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする