TRUSCO
収納付きハイテーブル
収納庫を兼ね備えたハイタイプのミーティングテーブルです。
オープン収納の開口部は内、外側どちらでも取付できます。
用途
短時間の打ち合わせやコミュニケーションスペースに。
仕様
配線コードホルダー無し
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
棚板耐荷重(kg)
(収納庫)均等荷重:約60
色(天板)
ウォルナット
色(脚部)
ブラック
内容量
1台
注意
※2梱包での配送になります。(天板+脚・収納庫)
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37476147
UHT1260BC-EWN
ブラック
1200×600×1000
¥
123,140
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
1
お送りできません