TRUSCO
上置オープンシューズケース
ロッカーの上部に設置する幅900のオープンロッカーです。
靴や小物を収納できます。
側面に連結穴が開いてますので横連結が可能です。
用途
靴やヘルメット入れとして。
色
ホワイト
タイプ
3列
奥行(mm)
515
間口(mm)
900
1マス有効寸法(間口mm)
273
1マス有効寸法(奥行mm)
500
内容量
1台
注意
※上下連結仕様ではありません。
※ロッカーの上に設置する場合はズレ防止としてWTK2、レイアウトによりWTK3と上部押さえ板のTK1もお使い下さい。
※横連結用ビスは別売です。
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37476156
UP-9035
900×515×360
273×500×300
¥
39,710
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37476165
UP-9040
900×515×410
273×500×350
¥
48,290
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。