TRUSCO
折りたたみ会議テーブル 天板色:チーク
ソフトエッジ巻きですので、天板の角が滑らかです。
折りたたむと高さ90mmで、収納時も省スペースになります。
仕様
アジャスター付、下棚付
高さ(mm)
700
フレーム色
ダークグレー
色(天板)
チーク
天板厚さ(mm)
28
折りたたみ時高さ(mm)
90
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37476174
TS-1545 T
1500×450×700
¥
36,280
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37476190
TS-1560 T
1500×600×700
¥
43,780
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37476199
TS-1845 T
1800×450×700
¥
36,280
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37476208
TS-1860 T
1800×600×700
¥
43,780
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。