木目調チェア

木目調チェア - TRUSCO木目調チェア - TRUSCO木目調チェア - TRUSCO木目調チェア - TRUSCO木目調チェア - TRUSCO木目調チェア - TRUSCO木目調チェア - TRUSCO木目調チェア - TRUSCO

合板色・脚のカラーが選べるチェアです。
ミーティングスペースや食堂など幅広いシーンで使えます。

用途休憩室や食堂などに。幅(mm)502本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)502×505×855奥行(mm)505高さ(mm)855座面高さ(mm)440座高(mm)440肘掛なしキャスターなしスタッキング可(4脚まで)メモ台なし材質本体:形成合板メラミン化粧板張り、脚:スチール/クロムメッキ(シルバー)・粉黛塗装(ブラック)座幅(mm)420座奥行(mm)430積重ね可能対象4台まで座面寸法(幅×奥行)(mm)420×430内容量1脚
注意

※4脚までスタッキング可。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37476436RLES-NS502505855440ナチュラル×シルバー脚
17,930
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37476445RLES-BS502505855440ブラウン×シルバー脚
17,930
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37476454RLES-NB502505855440ナチュラル×ブラック脚
17,930
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37476470RLES-BB502505855440ブラウン×ブラック脚
17,930
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする