シモン
静電安全靴 短靴 7511白静電
人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する。JIS付加的性能の耐滑性F2をクリア。
形状
ローカット
色
白
規格
JIS T8103(ED-P/ C3)CⅠ/S/P1/F2合格
標準質量(g)
800(26.0/両足)
靴底
ポリウレタン2層底
材質(先芯)
ACM樹脂
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
材質(甲被)
牛革(型押しソフト)
牛革(型押しソフト)+メッシュ
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
材質(甲被)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37479516
7511白静電
23.5
牛革(型押しソフト)
¥
14,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37479525
7511白静電
24
牛革(型押しソフト)+メッシュ
¥
14,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37479534
7511白静電
24.5
牛革(型押しソフト)+メッシュ
¥
14,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37479550
7511白静電
25
牛革(型押しソフト)+メッシュ
¥
14,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37479559
7511白静電
25.5
牛革(型押しソフト)+メッシュ
¥
14,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37479568
7511白静電
26
牛革(型押しソフト)+メッシュ
¥
14,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37479577
7511白静電
26.5
牛革(型押しソフト)+メッシュ
¥
14,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37479586
7511白静電
27
牛革(型押しソフト)+メッシュ
¥
14,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37479595
7511白静電
27.5
牛革(型押しソフト)+メッシュ
¥
14,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37479604
7511白静電
28
牛革(型押しソフト)+メッシュ
¥
14,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください