曜日別特売

作業靴(JSAA)舗装用ロードマスターRM144ブルー

作業靴(JSAA)舗装用ロードマスターRM144ブルー - シモン作業靴(JSAA)舗装用ロードマスターRM144ブルー - シモン作業靴(JSAA)舗装用ロードマスターRM144ブルー - シモン作業靴(JSAA)舗装用ロードマスターRM144ブルー - シモン作業靴(JSAA)舗装用ロードマスターRM144ブルー - シモン作業靴(JSAA)舗装用ロードマスターRM144ブルー - シモン

道路舗装に適した高温耐熱性のフラットソール、熱伝導しにくく軽量な樹脂先芯。

形状ハイカット規格JSAA規格B種認定品 人工皮革製材質(甲被)牛革+人工皮革標準質量(g)1,260(26.0/両足)靴底合成ゴム材質(先芯)樹脂靴タイプ長靴内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37479620RM144ブルー24
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
37479629RM144ブルー25
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
37479638RM144ブルー26
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
37479647RM144ブルー27
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
37479656RM144ブルー28
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
37479665RM144ブルー29
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする