シモン
作業靴(JSAA)NS422 ブルー
ハイカット内側ファスナー付き
形状
ハイカット
色
ブルー
規格
JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製
材質(甲被)
人工皮革
標準質量(g)
855(26.0/両足)
靴底
EVA+ラバー
材質(先芯)
鋼製
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37479936
NS422 ブルー
29
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37479857
NS422 ブルー
24
オープン
取扱い終了
返品不可
37479866
NS422 ブルー
24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
37479875
NS422 ブルー
25
オープン
取扱い終了
返品不可
37479884
NS422 ブルー
25.5
オープン
取扱い終了
返品不可
37479900
NS422 ブルー
26
オープン
取扱い終了
返品不可
37479909
NS422 ブルー
26.5
オープン
取扱い終了
返品不可
37479918
NS422 ブルー
27
オープン
取扱い終了
返品不可
37479927
NS422 ブルー
28
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください