双輪キャスター 超重量用キャスター 自在式

双輪キャスター 超重量用キャスター 自在式 - 東海キャスター

車輪ウレタン部が高硬度 (高荷重対応ウレタン)の為荷重によりタイヤが沈まず始動抵抗が小さくなるので、重量物を運ぶ際 身体に負担をかけずに動かす事ができます。
(ウレタン部分が特殊形状で、接地面積が小さいのも始動性が良くなる特徴です)
竪軸部分に負荷能力の高い軸受を使用している為高荷重でも優れた旋回性を発揮します。

材質(車輪)ウレタン材質(本体)アルミ合金ダイカストタイププレート式キャスターベアリング入り寸法W(mm)158ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37479945TSY150150800
オープン
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37479970TSY2002001000
オープン
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする