東海キャスター
双輪キャスター 超重量用キャスター 固定式
材質(車輪)
ウレタン
仕様
旋回:固定
タイプ
プレート式
車輪幅(mm)
40
キャスター
ベアリング入り
寸法W(mm)
158
ストッパー
なし
プレート寸法F1×F2(mm)
130×130
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37479954
TSY150K
150
800
784
130×130
200
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37479979
TSY200K
200
1000
980
130×130
253
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください