曜日別特売

双輪キャスター 静音 プレート式

双輪キャスター 静音 プレート式 - 東海キャスター

高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。
豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。

材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロンタイププレート式キャスターベアリング入りストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37479988FZ505059
オープン
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
37479997FZ757578
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480006FZ10010098
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする