曜日別特売

双輪キャスター 静音 ネジ式

双輪キャスター 静音 ネジ式 - 東海キャスター

高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。
豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。

材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロンタイプネジ式キャスターベアリング入りストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪内容量1個
全9種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
寸法H(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37480058FZ50N3L-1950588(60kg)605017
オープン
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480067FZ50N10L-1950588(60kg)605017
オープン
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480076FZ50N12L-2250588(60kg)605017
オープン
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480085FZ75N3L-1975784(80kg)85.57526
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480094FZ75N10L-1975784(80kg)85.57526
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480110FZ75N12L-2275784(80kg)85.57526
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480119FZ100N3L-19100980(100kg)10010035
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
37480128FZ100N12L-22100980(100kg)10010035
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480137FZ100N16L-25100980(100kg)10010035
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする