曜日別特売

双輪キャスター 静音 ネジ式 ストッパー付

双輪キャスター 静音 ネジ式 ストッパー付 - 東海キャスター

高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。
豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。

材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロンタイプネジ式キャスターベアリング入りストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪内容量1個
全9種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(N)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N)
寸法H(mm)
寸法C(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37480146FZ50N3SL-1950588(60kg)601746.5
オープン
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480155FZ50N10SL-1950588(60kg)601746.5
オープン
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480164FZ50N12SL-2250588(60kg)601746.5
オープン
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480180FZ75N3SL-1975784(80kg)85.52647
オープン
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480189FZ75N10SL-1975784(80kg)85.52647
オープン
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480198FZ75N12SL-2275784(80kg)85.52647
オープン
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480207FZ100N3SL-19100980(100kg)1003566
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480216FZ100N12SL-22100980(100kg)1003566
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480225FZ100N16SL-25100980(100kg)1003566
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする