東海キャスター
双輪キャスター エコ ネジ式
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
材質(車輪)
エラストマー
材質(本体)
ナイロン
タイプ
ネジ式
寸法H(mm)
57.5
寸法D(mm)
50
寸法C(mm)
17
寸法W(mm)
49
ストッパー
なし
寸法C1(mm)
42
寸法C2(mm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37480347
e50N3L-19
50
588(60kg)
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480356
e50N8L-14
50
588(60kg)
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480365
e50N10L-14
50
588(60kg)
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480374
e50N12L-14
50
588(60kg)
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480390
e50N12P1.25L-14
50
588(60kg)
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480399
e50N4P20L-16
50
588(60kg)
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください