東海キャスター
双輪キャスター エコ ネジ式 ストッパー付
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
材質(車輪)
エラストマー
材質(本体)
ナイロン
タイプ
ネジ式
寸法H(mm)
57.5
寸法C(mm)
17
寸法W(mm)
49
ストッパー
あり
寸法C1(mm)
42
寸法C2(mm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37480469
e50N3SL-19
50
588(60kg)
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480478
e50N8SL-14
50
588(60kg)
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480487
e50N10SL-14
50
588(60kg)
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480496
e50N12SL-14
50
588(60kg)
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480505
e50N12SP1.25L-14
50
588(60kg)
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37480514
e50N4SP20L-16
50
588(60kg)
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください