曜日別特売

PCフレームスクエアー2

PCフレームスクエアー2 - Kenko(ケンコートキナー)PCフレームスクエアー2 - Kenko(ケンコートキナー)PCフレームスクエアー2 - Kenko(ケンコートキナー)PCフレームスクエアー2 - Kenko(ケンコートキナー)PCフレームスクエアー2 - Kenko(ケンコートキナー)PCフレームスクエアー2 - Kenko(ケンコートキナー)PCフレームスクエアー2 - Kenko(ケンコートキナー)

落ち着きのあるフラットなスクエア型フレームと、ワイド幅のVカット台紙が、写真をおしゃれで贅沢な印象に飾り立てます。
どんなインテリアにも合わせやすいスタイリッシュでプレーンなデザインは、プレゼントにもおすすめです。
タテ・ヨコどちらの向きにも対応します。

付属品吊り金具、スタンドサイズL質量(g)406(L)、585(2L)外寸法(mm)額縁:222×222(L)、272×272(2L)、台紙:199×199(L)、249×249(2L)、台紙窓抜き:80×118(L)、118×169(2L)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37486595PS-PC2-L-NAナチュラル
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
37486604PS-PC2-L-WHホワイト
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
37486629PS-PC2-L-ABKオールブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
37486638PS-PC2-2L-NAナチュラル
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
37486656PS-PC2-2L-BKブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
37486620PS-PC2-L-BKブラック
オープン
取扱い終了
37486647PS-PC2-2L-WHホワイト
オープン
取扱い終了
37486665PS-PC2-2L-ABKオールブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする