双眼鏡を三脚に簡単に取付けることができる三脚アダプター。野鳥や星空観測など双眼鏡を長時間使用するときや、高倍率の双眼鏡を使用するときなどに大変便利なアイテムです。双眼鏡を三脚に取付けることにより、安定した視界を得ることができます。クイックリリースコネクター機構を採用して、より簡単に双眼鏡の取り付け、取外しが可能になりました。三脚への取り付けは、1/4ネジでも取り付けが可能ですが、底面はアルカスイス規格になっておりますので、アルカスイス規格の三脚にも取り付けが可能です。