Kenko(ケンコートキナー)
V-TEX 12倍コンパクト双眼鏡
ドームやアリーナなど大きな会場でのコンサートやスポーツ観戦など様々なシーンで活躍するでしょう。
折りたたむと大変コンパクトになり、カバンに入れて気軽に持ち運びできます。
寸法(mm)
116×44×67
質量(g)
249
倍率
12倍
最短合焦距離
4m
対物レンズ有効径(mm)
25
1000m先の視野(m)
100.4
アイレリーフ(mm)
8
実視界(°)
5.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37486699
VT-1225D
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください