曜日別特売

ウルトラビュー 15ー60倍21mm口径単眼鏡

ウルトラビュー 15ー60倍21mm口径単眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)ウルトラビュー 15ー60倍21mm口径単眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)ウルトラビュー 15ー60倍21mm口径単眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)ウルトラビュー 15ー60倍21mm口径単眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)

倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。
マルチ(多層膜)コート採用で高い光の透過率で、明るい視界を確保。
見口調整もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。
三脚取付けホルダーを使用して三脚に取り付ければ、高倍率の使用時の手ブレを軽減させ安定して見ることが可能となります。

付属品収納ポーチ、ストラップ、三脚取付けホルダー、ミニ三脚倍率15ー60倍ズーム本体質量(g)75本体サイズ(mm)Φ35×105コーティングレンズ:マルチコート最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)36.7~14明るさ2~0.12アイレリーフ(mm)13~6.8実視界(°)2.1~0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37487110-
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする