曜日別特売

プリアン 3倍スリムオペラグラス

プリアン 3倍スリムオペラグラス - Kenko(ケンコートキナー)プリアン 3倍スリムオペラグラス - Kenko(ケンコートキナー)プリアン 3倍スリムオペラグラス - Kenko(ケンコートキナー)
(1件のレビュー)

折りたためばシャツのポケットにも入る薄型オペラグラス

寸法(mm)115×64×20質量(g)65倍率3倍最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)25(対角線28)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37487390-シルバー
オープン
599
659(税込)
当日出荷
37487399-ピンク
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
37487408-ブルー
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37487390
2024-01-10
用途: 自宅部屋の中で、壁面ジオラマの確認時
郵雪会その他業種

いくらKenko製とはいえ、正直、価格相応の出来かなと思います。開閉時には大変ぎこちなく、壊れないか心配する程です。特に開くときの押す部品は、相当力を入れてもウンともスンともいわず、引っ掛かり部分を外すためにはどの方向に斜めに強く押さなければならないのか、試しながらチャレンジしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする