Kenko(ケンコートキナー)
SG-H 10倍24mm口径双眼鏡
コンパクトに折りたたみのできる2軸式ダハプリズム双眼鏡。
目幅調整範囲が広いため、小さなお子様でもお使いいただけます。
旅行やコンサート、観劇など幅広い用途でお使いいただけます。
付属品
ケース、ストラップ
材質
本体ボディ(アルミ)、本体カバー(エラストマ)、目当てラバー(エラストマ)、転輪ラバー(エラストマ)、レンズ(マルチコート)
幅(mm)
目:31.5~74
質量(g)
258
倍率
10倍
本体サイズ(mm)
115×40×110
最短合焦距離
3.5m
対物レンズ有効径(mm)
24
1000m先の視野(m)
97.8
明るさ
5.8
ひとみ径(Φmm)
2.4
アイレリーフ(mm)
10
実視界(°)
5.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37487460
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください