マグネットフレーム

マグネットフレーム - Kenko(ケンコートキナー)マグネットフレーム - Kenko(ケンコートキナー)マグネットフレーム - Kenko(ケンコートキナー)マグネットフレーム - Kenko(ケンコートキナー)マグネットフレーム - Kenko(ケンコートキナー)マグネットフレーム - Kenko(ケンコートキナー)

背板がマグネットなので、「推し」の缶バッジやマグネットフィギュアを簡単にディスプレイできます。
様々な大きさの缶バッジをワンタッチで取り付けられ、好きな位置にレイアウトできるので、アレンジも楽しめます。

内容量1個
注意
※本製品はマグネットを使用していますので、磁気カードなど、磁力の影響を受ける可能性があるものは近づけないでください。
※小さい缶バッジなどは磁力を受ける面が少なく、ずれる可能性があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
収納枚数
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37487478PAC-2L-WHL380【缶バッジ直径】32mm:18枚、44mm:6枚、56mm:6枚、75mm:2枚額縁:136×187
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
37487487PAC-A4-WHA4868【缶バッジ直径】32mm:54枚、44mm:24枚、56mm:15枚、75mm:8枚額縁:219×306
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする