ウルトラビューH 10倍21mm口径ダハ双眼鏡

ウルトラビューH 10倍21mm口径ダハ双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) ウルトラビューH 10倍21mm口径ダハ双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) ウルトラビューH 10倍21mm口径ダハ双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) ウルトラビューH 10倍21mm口径ダハ双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

すべてのレンズ面だけでなく、すべてのプリズム透過面にもマルチコート(高透過多層膜)をすることにより不快なゴーストを抑え、コンサートや観劇中でも点光源の影響を受けにくくクリアな像が広がります。
また片手で包み込むようにホールドできる形状に設計しており、手ブレしにくく安定した観測が可能です。
軽量でコンサートや観劇、スポーツ観戦にも最適です。
別売の三脚取り付けホルダーにも対応していますので、三脚に取付けて安定して観測することができます。

材質本体ボディ(アルミダイカスト)、本体カバー(ABS樹脂)、目当てラバー、転輪ラバー(EPDM) 質量(g)190 倍率10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×37×112 眼幅調整範囲(mm)56.5~72.5 コーティングレンズ:フルマルチコーティング 最短合焦距離3m 対物レンズ有効径(mm)21 1000m先の視野(m)94.3 明るさ4.4 ひとみ径(Φmm)2.1 アイレリーフ(mm)8.5 実視界(°)5.4 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 37487609
- 37487609
37487609 - マットブラック
オープン
8,098
8,908 (税込)
6日以内出荷
- 37487618
- 37487618
37487618 - ゴールド
オープン
8,098
8,908 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする