曜日別特売

スーパーマルチビット SMBタイプ

スーパーマルチビット SMBタイプ - 神王工業スーパーマルチビット SMBタイプ - 神王工業スーパーマルチビット SMBタイプ - 神王工業スーパーマルチビット SMBタイプ - 神王工業スーパーマルチビット SMBタイプ - 神王工業スーパーマルチビット SMBタイプ - 神王工業スーパーマルチビット SMBタイプ - 神王工業スーパーマルチビット SMBタイプ - 神王工業

【重なった複合材の穴あけに最適! 多用途、多目的ドリルビット】
鉄・モルタル・木材・プラスチック・磁器タイルなど、この一本で様々な材への穿孔が可能。
異なる穿孔対象への作業の際にもビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。

用途鉄板 / アルミ / ブロック / レンガ / モルタル / 木材 / 陶器タイル / 石膏ボード / ALC / プラスチック適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35内容量1本
全22種類を絞り込む
全長(mm)
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37480645SMB030009090345
1,050
729
802(税込)
翌々日出荷
37480654SMB0320090903.245
1,050
729
802(税込)
翌々日出荷
37480670SMB0340090903.445
1,050
729
802(税込)
翌々日出荷
37480679SMB0350090903.545
1,050
729
802(税込)
翌々日出荷
37480688SMB0380095953.850
1,100
769
846(税込)
翌々日出荷
37480697SMB040009595450
1,100
769
846(税込)
翌々日出荷
37480706SMB0430095954.350
1,100
769
846(税込)
翌々日出荷
37480715SMB0450095954.550
1,100
769
846(税込)
翌々日出荷
37480724SMB0480095954.850
1,100
769
846(税込)
翌々日出荷
37480740SMB050009595550
1,100
769
846(税込)
翌々日出荷
37480749SMB05301101105.360
1,200
839
923(税込)
翌々日出荷
37480758SMB05501101105.560
1,200
839
923(税込)
翌々日出荷
37480767SMB0600110110660
1,200
839
923(税込)
翌々日出荷
37480776SMB06401101106.460
1,200
839
923(税込)
翌々日出荷
37480785SMB06501101106.560
1,200
839
923(税込)
翌々日出荷
37480794SMB0800125125880
1,850
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37480810SMB08501251258.580
1,850
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
37480819SMB10001251251080
2,400
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
37480828SMB105012512510.580
2,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
37480837SMB12001251251280
2,600
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
37480846SMB125012512512.580
2,600
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
37480855SMB127012512512.780
2,800
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

神王工業 SMB スーパーマルチビット 連続穿孔動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする