曜日別特売

充電クロスドリル 磁器タイル用 JXDタイプ

充電クロスドリル 磁器タイル用 JXDタイプ - 神王工業充電クロスドリル 磁器タイル用 JXDタイプ - 神王工業充電クロスドリル 磁器タイル用 JXDタイプ - 神王工業充電クロスドリル 磁器タイル用 JXDタイプ - 神王工業充電クロスドリル 磁器タイル用 JXDタイプ - 神王工業充電クロスドリル 磁器タイル用 JXDタイプ - 神王工業充電クロスドリル 磁器タイル用 JXDタイプ - 神王工業充電クロスドリル 磁器タイル用 JXDタイプ - 神王工業

【業界初! 超長寿命の磁器タイル用ドリルが誕生!】
特殊形状刃先により、難削材の磁器タイルを快適穿孔可能。
サイド刃を使いながらスリコギ穿孔を行うことにより、驚異の長寿命を実現。

用途磁器タイル / 押出成形セメント板 / PC板 / ガラス / アクリル / プラスチック適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35内容量1本
注意
※ご使用中に10秒に1度、刃先を水で冷却してください。
※性能を発揮させるために刃長全体を使い、電動機自体を回すスリコギ穿孔を行ってください(解説動画確認)。
※速すぎる回転数でご使用いただくと刃先を痛めます。1000~1300rpmでご使用ください。
※大きい穴をあける際は、まず小さい穴をあけ、そのあと大きな穴に広げてください。
※薄いものはドリルを押し付けた時点で割れてしまう可能性がありますため、ご注意ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37480898JXD0343.465-2023-50
1,350
939
1,033(税込)
当日出荷
37480907JXD0353.565-2023-51
1,350
939
1,033(税込)
当日出荷
37480916JXD0383.865-2023-52
1,350
939
1,033(税込)
翌々日出荷
37480925JXD040465-2023-53
1,350
939
1,033(税込)
当日出荷
37480934JXD0434.365-2023-54
1,350
939
1,033(税込)
当日出荷
37480950JXD0454.565-2023-55
1,400
969
1,066(税込)
当日出荷
37480959JXD0484.865-2023-56
1,400
969
1,066(税込)
翌々日出荷
37480968JXD050565-2023-57
1,400
969
1,066(税込)
当日出荷
37480977JXD0555.565-2023-58
1,550
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37480986JXD060665-2023-59
1,550
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37480995JXD0646.465-2023-60
1,550
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
37481004JXD0656.565-2023-61
1,550
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37481020JXD0757.565-2023-62
1,750
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37481029JXD080865-2023-63
1,850
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37481038JXD090965-2023-64
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37481047JXD1101165-2023-65
2,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37481056JXD13513.565-2023-66
2,850
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

神王工業 JXD 充電クロスドリル 磁器タイル用 穿孔動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする