神王工業
充電クロスドリル PC板用 JCPタイプ
【特殊形状右派先の、押出成形セメント板専用ドリルが誕生!】
専用設計の特殊形状刃先により、インパクトドライバーで押出成形セメント板を簡単に穿孔可能。
横スベリもなく、裏側まできれいに貫通。
用途
押出成形セメント板 / PC板
適合電動機
インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1本
全7種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
選択してください
7.5
8
9
10
11
13.5
15
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37481065
JCP075
7.5
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
37481074
JCP080
8
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
37481090
JCP090
9
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
37481099
JCP100
10
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
37481108
JCP110
11
¥
2,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
37481117
JCP135
13.5
¥
3,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
37481126
JCP150
15
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください