ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ

ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ - 神王工業ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ - 神王工業ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ - 神王工業ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ - 神王工業ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ - 神王工業ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ - 神王工業ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ - 神王工業ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ - 神王工業

【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】
貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。
センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。
抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。
切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。

用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボードフトコロの深さ(mm)22適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37481135JSS-1515六角軸:6.35
2,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
37481144JSS-1616六角軸:6.35
2,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
37481160JSS-1717六角軸:6.35
2,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
37481169JSS-1818六角軸:6.35
2,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
37481178JSS-1919六角軸:6.35
2,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
37481187JSS-2020六角軸:6.35
2,700
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
37481196JSS-2121六角軸:6.35
2,700
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
37481205JSS-2222六角軸:6.35
2,700
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
37481214JSS-2323六角軸:6.35
2,700
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
37481230JSS-2424六角軸:6.35
2,700
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
37481239JSS-2525六角軸:6.35
3,100
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
37481248JSS-2626六角軸:6.35
3,100
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
37481257JSS-2727六角軸:6.35
3,100
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
37481266JSS-2828六角軸:6.35
3,200
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
37481275JSS-2929六角軸:6.35
3,200
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
37481284JSS-3030六角軸:6.35
3,200
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
37481300JSS-3131六角軸:6.35
3,600
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
37481309JSS-3232六角軸:6.35
3,600
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
37481318JSS-3333六角軸:6.35
3,800
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
37481327JSS-3434六角軸:6.35
3,800
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
37481336JSS-3535六角軸:6.35
4,000
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
37481345JSS-3636六角軸:6.35
4,000
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
37481354JSS-3737六角軸:6.35
4,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
37481370JSS-3838六角軸:6.35
4,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
37481379JSS-3939六角軸:6.35
4,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
37481388JSS-4040六角軸:6.35
4,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
37481397JSS-4141六角軸:6.35
4,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
37481406JSS-4242六角軸:6.35
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
37481415JSS-4343六角軸:6.35
5,400
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
37481424JSS-4444六角軸:6.35
5,400
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
37481440JSS-4545六角軸:6.35
5,400
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
37481449JSS-4646六角軸:6.35
5,400
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
37481458JSS-4747六角軸:6.35
6,100
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
37481467JSS-4848六角軸:6.35
6,100
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
37481476JSS-4949六角軸:6.35
6,100
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
37481485JSS-5050六角軸:6.35
6,100
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
37481494JSS-5151六角軸:6.35
6,100
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
37481510JSS-5252六角軸:6.35
6,100
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
37481519JSS-5353六角軸:6.35
6,100
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
37481528JSS-5454六角軸:6.35
6,100
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
37481537JSS-5555六角軸:6.35
6,100
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
37481546JSS-6060六角軸:6.35
6,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
37481555JSS-6161六角軸:6.35
6,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
37481564JSS-6262六角軸:6.35
6,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
37481580JSS-6363六角軸:6.35
6,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
37481589JSS-6464六角軸:6.35
6,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
37481598JSS-6565六角軸:6.35
6,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
37481607JSS-7070ストレート軸:10
7,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
37481616JSS-7575ストレート軸:10
9,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
37481625JSS-8080ストレート軸:10
10,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

神王工業 JSS ハイスホールソーバイメタル 穿孔動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする