超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ

超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ - 神王工業超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ - 神王工業超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ - 神王工業超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ - 神王工業超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ - 神王工業超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ - 神王工業超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ - 神王工業超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ - 神王工業

【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】
段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。
貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。
抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。
25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。
※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。
【トリプル刃】
刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。
それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。
被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。
【段付きセンタードリル】
センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。

用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37481686JTR-1414ストレート軸:10
6,200
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
37481695JTR-1515ストレート軸:10
6,200
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
37481704JTR-1616ストレート軸:10
6,200
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
37481720JTR-1717ストレート軸:10
6,200
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
37481729JTR-1818ストレート軸:10
6,200
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
37481738JTR-1919ストレート軸:10
6,200
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
37481747JTR-2020ストレート軸:10
6,200
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
37481756JTR-2121ストレート軸:10
6,300
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
37481765JTR-2222ストレート軸:10
6,300
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
37481774JTR-2323ストレート軸:10
6,300
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
37481790JTR-2424ストレート軸:10
6,300
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
37481799JTR-2525ストレート軸:10
6,300
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
37481808JTR-2626ストレート軸:10
7,200
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
37481817JTR-2727ストレート軸:10
7,200
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
37481826JTR-2828ストレート軸:10
7,200
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
37481835JTR-2929ストレート軸:10
7,200
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
37481844JTR-3030ストレート軸:10
7,200
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
37481860JTR-3131ストレート軸:10
8,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
37481869JTR-3232ストレート軸:10
8,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
37481878JTR-3333ストレート軸:10
8,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
37481887JTR-3434ストレート軸:10
8,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
37481896JTR-3535ストレート軸:10
8,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
37481905JTR-3636ストレート軸:10
9,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
37481914JTR-3737ストレート軸:10
9,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
37481930JTR-3838ストレート軸:10
9,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
37481939JTR-3939ストレート軸:10
9,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
37481948JTR-4040ストレート軸:10
9,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
37481957JTR-4141ストレート軸:10
11,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
37481966JTR-4242ストレート軸:10
11,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
37481975JTR-4343ストレート軸:10
11,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
37481984JTR-4444ストレート軸:10
11,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
37482000JTR-4545ストレート軸:10
11,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
37482009JTR-4646ストレート軸:10
12,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
37482018JTR-4747ストレート軸:10
12,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
37482027JTR-4848ストレート軸:10
12,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
37482036JTR-4949ストレート軸:10
12,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
37482045JTR-5050ストレート軸:10
12,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
37482054JTR-5151ストレート軸:10
14,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
37482070JTR-5252ストレート軸:10
14,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
37482079JTR-5353ストレート軸:10
14,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
37482088JTR-5454ストレート軸:10
14,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
37482097JTR-5555ストレート軸:10
14,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
37482106JTR-6060ストレート軸:13
16,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
37482115JTR-6565ストレート軸:13
18,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする