ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ

ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ - 神王工業ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ - 神王工業ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ - 神王工業ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ - 神王工業ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ - 神王工業ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ - 神王工業ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ - 神王工業ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ - 神王工業

【インパクト用ステンレスドリルに作業性抜群のショートタイプが登場!】
TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。
食いつきの良い独自形状の刃先と、短い全長により位置決めが容易。
短い全長により、ビビり、ブレを抑制し、力を入れても折れにくい。

用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37482420TCHS0202
800
559
615(税込)
当日出荷
37482429TCHS0252.5
800
559
615(税込)
翌々日出荷
37482438TCHS0282.8
800
559
615(税込)
翌々日出荷
37482447TCHS0303
800
559
615(税込)
翌々日出荷
37482456TCHS0323.2
900
629
692(税込)
当日出荷
37482465TCHS0333.3
900
629
692(税込)
翌々日出荷
37482474TCHS0343.4
900
629
692(税込)
7日以内出荷
37482490TCHS0353.5
900
629
692(税込)
翌々日出荷
37482499TCHS0363.6
1,000
699
769(税込)
翌々日出荷
37482508TCHS0373.7
1,000
699
769(税込)
翌々日出荷
37482517TCHS0383.8
1,000
699
769(税込)
翌々日出荷
37482526TCHS0404
1,000
699
769(税込)
当日出荷
37482535TCHS0424.2
1,100
769
846(税込)
翌々日出荷
37482544TCHS0434.3
1,100
769
846(税込)
翌々日出荷
37482560TCHS0454.5
1,100
769
846(税込)
当日出荷
37482569TCHS0484.8
1,200
829
912(税込)
翌々日出荷
37482578TCHS0505
1,200
829
912(税込)
当日出荷
37482587TCHS0525.2
1,200
829
912(税込)
3日以内出荷
37482596TCHS0555.5
1,500
999
1,099(税込)
翌々日出荷
37482605TCHS0606
1,500
999
1,099(税込)
翌々日出荷
37482614TCHS0656.5
1,500
999
1,099(税込)
翌々日出荷
37482630TCHS0707
1,700
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37482639TCHS0808
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37482648TCHS0858.5
2,000
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
37482657TCHS0909
2,400
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
37482666TCHS10010
2,600
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
37482675TCHS11011
2,900
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
37482684TCHS12012
3,200
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

神王工業 TCH ステンレスドリル 穿孔動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする