OSHA規格対応 ワンタッチ管継手用ノズル

OSHA規格対応 ワンタッチ管継手用ノズル - SMCOSHA規格対応 ワンタッチ管継手用ノズル - SMCOSHA規格対応 ワンタッチ管継手用ノズル - SMCOSHA規格対応 ワンタッチ管継手用ノズル - SMC

OSHA規格(1910.242(B))に準拠
吐出口は密封されない構造。
作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。
(使用圧力:0.5MPa以下)
CO2排出量(空気消費量)42%削減
低騒音:最大8dB(A)低減
※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)KN-Q10A-200との比較

最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)1.8相当ワンタッチ管継手サイズΦ10内容量1個
関連資料:カタログ(1.83MB)
注意
※SMC製以外の継手を使用するとワンタッチ管継手用ノズルが抜ける可能性があり大変危険です。
※必ずSMC製ワンタッチ管継手を別途購入のうえ組合せてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質
質量(g)
周囲温度および使用流体温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37485430KNA-Q10-180ワンタッチ管継手:KQ2、KS/KX、KC、KB、KG、KP、KQB2、KQG2PBT3-5~60(凍結なきこと)
1,160
879
967(税込)
当日出荷
37485439KNAG-Q10-180ワンタッチ管継手:KQB2、KQG2SUS31617-5~150(凍結なきこと)
5,230
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする