タカトテクニカ
モーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ Eシリーズ
産業用で幅広く採用されている、モーター駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
用途
水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に
付属品
フート弁・説明書
材質
ポンプヘッド:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS
消費電力(W)
40
使用環境
屋内・0~40℃(凍結無きこと)
接続口径(Φmm)
6×11
内容量
1台
注意
※材質の耐食適正をご確認のうえ、ご購入ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源(V)
最大吐出量(mL/min)(50Hz)
最大吐出量(mL/min)60Hz
最大吐出圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37485448
E-09/1.0-PPA-C(100V)
5
単相100(50/60Hz)
150
180
1
¥
128,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37485457
E-15/0.8-PPA-C(100V)
5.5
単相100(50/60Hz)
250
300
0.8
¥
128,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37485466
E-30/0.6-PPA-C(100V)
5.5
単相100(50/60Hz)
500
600
0.6
¥
128,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37485475
E-09/1.0-PPA-C(200V)
5
三相200(50/60Hz)
150
180
1
¥
128,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37485484
E-15/0.8-PPA-C(200V)
5.5
三相200(50/60Hz)
250
300
0.8
¥
128,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37485500
E-30/0.6-PPA-C(200V)
5.5
三相200(50/60Hz)
500
600
0.6
¥
128,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200