タカトテクニカ
モーター駆動式定量ダイヤフラムポンプNDJSシリーズ
産業用で幅広く採用されている、モーター駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
用途
水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に
付属品
説明書
材質
ポンプヘッド:PVC、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS
消費電力(W)
90
使用環境
屋内・0~40℃(凍結無きこと)
接続口径(Φmm)
VP20
内容量
1台
注意
※材質の耐食適正をご確認のうえ、ご購入ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源(V)
最大吐出量(mL/min)(50Hz)
最大吐出量(mL/min)60Hz
最大吐出圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37485509
N-60/0.4-PPV(100V)
6.8
単相100(50/60Hz)
1000
1200
0.4
¥
150,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37485518
N-100/0.4-PPV(100V)
7
単相100(50/60Hz)
1600
2000
0.4
¥
150,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37485527
N-150/0.25-PPV(100V)
7
単相100(50/60Hz)
2500
3000
0.25
¥
188,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37485536
N-60/0.4-PPV(200V)
6.8
三相200(50/60Hz)
1000
1200
0.4
¥
150,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37485545
N-100/0.4-PPV(200V)
7
三相200(50/60Hz)
1600
2000
0.4
¥
150,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37485554
N-150/0.25-PPV(200V)
7
三相200(50/60Hz)
2500
3000
0.25
¥
188,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200