アーテック[学校教材・教育玩具]
EVAおべんとうパズル
おべんとうとパズルで2種類の遊び方ができる!お弁当の具イラストが印刷されたEVA製のパズル。付属の台紙でお弁当作り遊びもできる。
セット内容
EVAシート、シール
材質
EVA、紙
寸法(mm)
EVAシート:190×190×10、シール:185×185
包装形態
袋入り
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
1月25日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37486489
11849
オープン
¥
337
¥
371
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください