曜日別特売

すみっコぐらしカードケースキット レジン付

すみっコぐらしカードケースキット レジン付 - エルベールすみっコぐらしカードケースキット レジン付 - エルベールすみっコぐらしカードケースキット レジン付 - エルベールすみっコぐらしカードケースキット レジン付 - エルベールすみっコぐらしカードケースキット レジン付 - エルベールすみっコぐらしカードケースキット レジン付 - エルベールすみっコぐらしカードケースキット レジン付 - エルベールすみっコぐらしカードケースキット レジン付 - エルベール

カードケースは完成品が入っているので、初心者の方やお子様でも簡単に作成できます。製作時間:約30分(硬化時間は除く)
用意するもの:ピンセット、つまようじ、レジン用ランプ、はさみ、平ヤットコ、マスキングテープ
あると便利なもの:シリコンマット、厚紙、カッター、エンボスヒーター、パーツを入れるお皿、綿棒

セット内容カードケース×1、フィルム×2、リングパーツ・丸カン・ヒートンキャップ×1、キーホルダー×1、レジン×1材質シリコン、特殊アクリレート樹脂など寸法(mm)62×100×9(本体のみ)包装形態ヘッダー付袋入り内容量1セット
注意
※この商品は契約により、製品化して販売することは禁じられています
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3748655055360ホワイト
オープン
1,500
1,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
3748655955361ピンク
オープン
1,500
1,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
3748656855362ブルー
オープン
1,500
1,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
3748657755363イエロー
オープン
1,500
1,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする