曜日別特売

大人用 ハードシェルヘルメット WK-02 ノーチェ

大人用 ハードシェルヘルメット WK-02 ノーチェ - 石野商会大人用 ハードシェルヘルメット WK-02 ノーチェ - 石野商会

安心の SG 規格適合
ハードシェルタイプ
360°クッション
サイズ調整ダイヤル付
ワンタッチアゴひも

用途自転車用ヘルメットサイズLサイズ(cm)56~59程度規格SG適合年齢(歳)6以上の学童~成人内容量1個
注意
※サイズは範囲内でも頭の形によりかぶれない場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37486464WK-02スターブルー
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
37486480WK-02スターレッド
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする