曜日別特売
モノタロウ

紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品

紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品 - モノタロウ紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品 - モノタロウ紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品 - モノタロウ
(9件のレビュー)

食品衛生法適合商品です。
FSC®;認証紙を使用しています。
かわいいモノタロウの柄付きです。

用途
ジュースやコーヒーなどの飲料用に。
ホームパーティーやピクニックに。
材質バージンパルプ+PEコーティング容量(mL)205高さ(mm)78規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合上径(Φmm)72容量(オンス)7底径(Φmm)52FSC認証認定FSC認証番号C157268内容量1パック(50個)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※飲料を入れたまま、放置はしないで下さい。
※アルコール飲料は早めにお召し上がりください。
※電子レンジやオーブントースターでの使用はしないでください。
※工業用の薬品やアルコール、石油製品などには使用しないでください。
※熱湯は入れないでください。
※ホットでの使用の場合、持ち手が熱くなりますので、ご注意ください。
※カップの貼り合せ部分に飲み口を合わせないでください。中身が漏れる可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39475837-
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-07
用途: 社内使用
卸売・小売業

別のところで無地の紙コップを購入していましたが、
こちらの方がコスパがかなりいいのでリピートしています。
柄も派手なものではないのでとても使いやすいです。

対象商品 : 39475837
2026-03-19
用途: 普段使い
教育・研究機関

大きさ、価格、数量すべて気に入っています。絵柄もかわいい

2025-12-26
用途: 食堂用
コスモソリューションサービス業

昼食などの時の飲料を入れるのに使用しています。モノタロウのプリントがかわいいです。

2025-12-10
用途: 水分補給時 お客様が来られた時
個人のお客様

柄もかわいく すぐ使えるのでいいです。
すぐなくなるしモノタロウ柄で お客様にも出しやすいです。

2025-09-11
用途: 来客用
製造業

かわいいです。来客以外でも使用してますのでテンションが違います。

2025-06-27
用途: ウォーターサーバー
医療・福祉・介護関連業

重ねてもくっつきにくく使いやすい。  
デザインもかわいくて良いと思います。

対象商品 : 39475837
2025-01-23
用途: 休憩時のコーヒータイム
医療・福祉・介護関連業

絵柄付きのかわいいコップでリピ買いです。2回くらいの使用は大丈夫ですよ。

2が参考にしています
2025-01-22
用途: 飲料用

コロナ以降、社内で紙コップを使用することになりました。食事の時に使っています。冷たいのも暖かいもの大丈夫です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする