ユタカ(Crown)
ブラス製一段式精密圧力調整器(前後面パネルマウント付)
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で理化学市場向けに設計された圧力調整器です。
用途
理化学用
材質(本体)
(圧力計)C3604BD
ガス名
毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
接手
低圧圧力計(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39624237
GF1-0003-WX-Z
0.2
(IN)RC1/4、(OUT)RC1/4
0.3
¥
20,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39624246
GF1-0006-WX-MZ0
0.4
(IN)RC1/4、(OUT)RC1/4
0.6
¥
20,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39624255
GF1-0010-WX-MZ0
0.6
(IN)RC1/4、(OUT)RC1/4
1
¥
20,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39624264
GF1-0003-WS2-MZ0
0.2
(IN)1/4SUSパイプ接手、(OUT)1/4SUSパイプ接手
0.3
¥
27,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39624280
GF1-0006-WS2-MZ0
0.4
(IN)1/4SUSパイプ接手、(OUT)1/4SUSパイプ接手
0.6
¥
27,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39624289
GF1-0010-WS2-MZ0
0.6
(IN)1/4SUSパイプ接手、(OUT)1/4SUSパイプ接手
1
¥
27,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください