コードレスジグソー本体のみ

コードレスジグソー本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみ - BOSCH(ボッシュ)

コンパクトボディでハイパワー
様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン
簡単ブレード交換SDSシステム
EMPが過負荷からモーターを保護
オービタル機構
ダイヤル式電子無段変速
LEDライト(ON/OFFスイッチ有)

用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー※別売り)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材125ストローク数(min-1[回/分])500~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20ストローク幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39624404GST18V-125SH
45,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする