BOSCH(ボッシュ)
コレットナットセット
コレットとロックナットが一体になっています。
ルータービットを正確に本体に取り付けします。
用途
コードレストリマーADTR118H、ルータービット用
適合機種
コードレストリマーADTR118
質量(g)
26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
20×20×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39624517
2608000798
6
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39624526
2608000799
8
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください