DREMEL(ドレメル)
サークルカッター
様々な材質を円形にカットできます。
1~11cmの範囲で、直線の切断や溝彫りが可能な直線ガイド付きです。
蝶ナット仕様で工具取付けが簡単です。
用途
正確な円形や直線の切断をサポートするための定規
付属品
タッチメント×1、カッティングビット561×1
適合機種
3000シリーズ、4000-3/36、4300-5/50、8200-1/28
質量(g)
215
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
180×45×38
加工径(mm)
20~300
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39624535
678-02
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください