曜日別特売

ガストブロア(U2V-E)

ガストブロア(U2V-E) - SDG株式会社

大風量・高静圧性能
従来のガストブロアシリーズにはなかった大風量を選択できます!
一体型
ケーシング・サイレンサ・電動機を一体型したコンパクト設計で各種機器・装置への組込みが容易な一体型です!

用途
吸引(負圧)用
OA機器/包装機/ 医療機器 / 吸着搬送 / クリーニング機械/自動織機/印刷機械 / 脱気処理 / 工業用ミシン / 粉体輸送 / その他
吐出(正圧)用
浄化槽 / 医療機器 / 養殖 / 乾燥 / 裁断機/印刷機械 / 焼却炉 / OA機器/洗浄/ 粉体輸送 / 自動織機 / その他
電圧(V)50Hz(3相・200・2P)、60Hz(3相・200/220・2P)内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39477465U2V-80TE2329728732225
オープン
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39477474U2V-170E3233832536325
オープン
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39477490U2V-370E5438537841530
オープン
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39477499U2V-550E9046249249230
オープン
489,800
538,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39477508U2V-750E10648055652040
オープン
669,800
736,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39477517U2V-1100E14059462363440
オープン
819,800
901,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする