激落ちIH・コンロ用クリーナー

激落ちIH・コンロ用クリーナー LEC(レック) 激落ちIH・コンロ用クリーナー LEC(レック) 激落ちIH・コンロ用クリーナー LEC(レック) 激落ちIH・コンロ用クリーナー LEC(レック) 激落ちIH・コンロ用クリーナー LEC(レック) 激落ちIH・コンロ用クリーナー LEC(レック) 激落ちIH・コンロ用クリーナー LEC(レック)

気になった時にピンポイントでしっかり磨けるペーストタイプのクリーナー!ポイントそうじが便利なペーストタイプ。研磨材入りなのでこびりついた汚れを落とせる。ケース入りなので保管もしやすい。大掃除にも。キッチンペーパーでも◎

用途IHクッキングヒーター、ガスコンロのガラス、トップのくもり・ふきこぼれ汚れ、五徳の油汚れ 成分研磨材(30%)、増粘剤、粘度調整剤、有機溶剤、界面活性剤、防カビ剤 タイプペースト シリーズ激落ちくん 寸法(Φ×高さH)(mm)50×30 液性弱アルカリ性 正味量35g 内容量1個
注意
※本品はキッチンの清掃用品です。本来の用途以外には使用しないでください。
※肌の弱い方や長時間使用する場合は、炊事用手袋をご使用ください。
※素材の種類によってはキズや変色のおそれがあるので必ず目立たないところで試してからお使いください。
※火傷のおそれがありますので、点火中や対象面が熱い状態で使用しないでください。
※他の洗剤等と併用しないでください。
※ご使用前にお使いの機器の取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。
※縁部分などガラス天板や五徳以外は磨かないでください。キズがつくおそれがあります。
※こびりつき、ふきこぼれ汚れで炭化したゴミ等が付着したままこすると、天板にキズがつくおそれがありますので、あらかじめゴミ等を取り除いてから本品をお使いください。
※汚れの中に鍋などから出た金属粉が混入していた場合、その金属粉でガラス天板がキズつくおそれがありますので、ご注意ください。
※ひび割れ、内部まで浸透した汚れ、また長期間放置された汚れ、ひどい焼け、コゲ汚れは落ちません。
※使用後は、フタをしっかり閉めて、幼児の手の届かないところに保管してください。
※高温になるところ、火のそばには置かないでください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39476187 K00506
オープン
699
769 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする