LEC(レック)
激落ちくん
激落ちシンク用クリーナー
気になった時にピンポイントでしっかり磨けるペーストタイプのクリーナー!ポイントそうじが便利なペーストタイプ。研磨材入りなのでこびりついた汚れを落とせる。ケース入りなので保管もしやすい。大掃除にも。
用途
シンクの水アカ・サビ、水栓まわりの水垢に
成分
研磨材(28%)、クエン酸、pH調整剤、粘度調整剤、増粘剤、防カビ剤
タイプ
ペースト
シリーズ
激落ちくん
寸法(Φ×高さH)(mm)
50×30
液性
弱酸性
商品タイプ
本体
正味量
35g
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※本品はキッチンの清掃用品です。本来の用途以外には使用しないでください。
※肌の弱い方や長時間使用する場合は、炊事用手袋をご使用ください。
※素材の種類によってはキズや変色のおそれがあるので必ず目立たないところで試してからお使いください。
※ご使用前に対象物の取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。
※他の洗剤等と併用しないでください。
※サビの原因となりますので、鉄製品には使用しないでください。
※内部に侵食したサビなどは完全には落ちない場合があります。また、サビが落ちた場合でもサビの跡が残る場合があります。本品は侵食した素材の光沢などを回復する機能はありません。
※使用後は、フタをしっかり閉めて、幼児の手の届かないところに保管してください。
※高温になるところ、火のそばには置かないでください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39476196
K00507
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください