曜日別特売

激落ちレンジ用クリーナー

激落ちレンジ用クリーナー - LEC(レック)激落ちレンジ用クリーナー - LEC(レック)激落ちレンジ用クリーナー - LEC(レック)激落ちレンジ用クリーナー - LEC(レック)激落ちレンジ用クリーナー - LEC(レック)激落ちレンジ用クリーナー - LEC(レック)激落ちレンジ用クリーナー - LEC(レック)

気になった時にピンポイントでしっかり磨けるペーストタイプのクリーナー!ポイントそうじが便利なペーストタイプ。研磨材入りなのでこびりついた汚れを落とせる。ケース入りなので保管もしやすい。大掃除にも。

用途レンジテーブル(底面)のこびりつき汚れ、グリルの油汚れ、鍋のコゲに成分研磨材(35%)、pH調整剤、粘度調整剤、増粘剤、保湿剤、防カビ剤タイプペーストシリーズ激落ちくん寸法(Φ×高さH)(mm)50×30液性中性商品タイプ本体正味量35g繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本品はキッチンの清掃用品です。本来の用途以外には使用しないでください。
※肌の弱い方や長時間使用する場合は、炊事用手袋をご使用ください。
※火傷のおそれがありますので、点火中や対象面が熱い状態で使用しないでください。
※素材の種類によってはキズや変色のおそれがあるので必ず目立たないところで試してからお使いください。
※他の洗剤等と併用しないでください。
※ご使用前にお使いの機器の取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。
※レンジはテーブル(底面)以外の場所には使用しないでください。
※こびりつき、吹きこぼれ汚れで炭化したゴミ等が付着したままこすると、対象面にキズがつくおそれがありますので、あらかじめゴミ等を取り除いてから本品をお使いください。
※ひび割れ、内部まで浸透した汚れ、また長期間放置された汚れ、ひどい焼け、コゲ汚れは落ちません。
※使用後は、フタをしっかり閉めて、幼児の手の届かないところに保管してください。
※高温になるところ、火のそばには置かないでください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39476205K00508
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする