USB Type-A to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル

USB Type-A to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル - グリーンハウスUSB Type-A to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル - グリーンハウス

コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式。
安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証

ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応ケーブル種類巻き取り式適合用途充電/データ転送内容量1個
注意
※充電環境により供給される電流値は異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッケージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39476695GH-ALTUMA100-WHホワイト
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39476704GH-ALTUMA100-BKブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
39476729GH-ALTUMB100-BKブラックブリスターパック
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
39476720GH-ALTUMB100-WHホワイトブリスターパック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする