グリーンハウス
USB Type-A to Lightning強靭 データ転送ケーブル
断線に強いナイロンメッシュケーブルを採用した Type-A to Lightning 強靭ケーブル
色
レッド
コネクタ形状
USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
MFi認証
USBタイプ
USB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応
ケーブル種類
ナイロンメッシュケーブル
適合用途
充電/データ転送
内容量
1本
注意
※充電環境により供給される電流値は異なります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39476817
GH-ALTUTA15-RD
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39476826
GH-ALTUTA200-RD
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください