グリーンハウス
USB Type-A(オス) -USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル
USB Type-A(オス) - USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル
最大15W(5V/3A)での給電可能
USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-A(オス)/USB Type-C(オス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
USB2.0対応
適合用途
充電/データ転送
内容量
1本
注意
※充電環境により供給される電流値は異なります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39476869
GH-UCACA05-BK
0.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39476878
GH-UCACA10-BK
1
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39476887
GH-UCACA15-BK
1.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39476896
GH-UCACA20-BK
2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください