曜日別特売

USB Type-C(オス) -USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル

USB Type-C(オス) -USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル - グリーンハウス

USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル
USB Power Delivery対応、最大100W(20V/5A)での給電可能
USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能

仕様USB Power Delivery対応ブラックコネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)取得規格USB-IFRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0対応適合用途充電/データ転送内容量1本
注意
※充電環境により供給される電流値は異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39476905GH-UCCCA05-BK0.5
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
39476914GH-UCCCA10-BK1
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
39476930GH-UCCCA15-BK1.5
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
39476939GH-UCCCA20-BK2
オープン
1,598
1,758(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする