グリーンハウス
USB Type-A - USB Type-C巻き取りUSB充電ケーブル
長さが調整でき、コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式
15W(5V/3A)高速充電に対応
USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能
色
ブラック
定格電圧(V)
5
ケーブル長(m)
1
定格電流(A)
3
コネクタ形状
USB Type-A(オス)/USB Type-C(オス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
USB2.0対応
ケーブル種類
巻き取り式
適合用途
充電/データ転送
内容量
1個
注意
※充電環境により供給される電流値は異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39476948
GH-UMCA15-BK
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください